Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco de corte para acero W-MAX RUSH

Disco de corte para acero W-MAX RUSH
DISCO CORTE ACERO W-MAX RUSH 115X2,5X22
W-MAX

Nº de art. 5986212301
EAN 4066443008528
Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de corte para acero W-MAX RUSH

Nº de art. 5986212301

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco de corte desarrollado para cortar acero inoxidable y acero carbono, proporcionando cortes rápidos, precisos y con excelente costo-beneficio.
  • ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413.

  • Producido con abrasivos, resinas y telas de fibra de vidrio de alta calidad, que proporcionan un bajo coeficiente de fricción, reduciendo la producción de calor durante el trabajo, aumentando la velocidad de corte y ofreciendo una perfecta estabilidad dinámica del disco.

  • Exento de Hierro, Cloro y Azufre que son pre requisitos importantes para evitar la contaminación del acero inoxidable.

  • Bajo nivel de humo proveniente del corte.
Aviso
  • No utilizar para cortes de acero inoxidable.

  • Nunca utilice el disco para desbastar. La mala utilización romperá las telas de seguridad del disco.

  • Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).

  • Nunca utilizar el disco en mal estado de conservación (con grietas).

  • No fuerce el disco. No ejerza presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de la máquina debe ser suficiente.

  • No aplicar presión lateral sobre el disco.

  • No efectuar cortes curvos.

  • El diámetro del disco debe ser acorde con la dimensión de la pieza a cortar. Como regla: el espesor de la pieza debe ser aproximadamente 10% del diámetro del disco.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para cortes en diversos tipos de materiales: acero inoxidable, acero carbono, piezas galvanizadas, metales ferrosos y no ferrosos.


Recomendadciones de uso: Mantenimiento y pequeñas reparaciones. Cortes en chapas metálicas, vigas de hiero, tubos de canalización, ductos de aire, cajas de cables, tubos macizos, cables de acero, armazones de acero, entre otros.

Diámetro

115 m

Grosor

2.5 mm